Beli kabel jumper aki di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Booster Cable LED (Kabel Booster)Deskripsi:BOOSTER CABLE LED 300A 3M ERBJL3atribut:
- Current (A): 300
- Ampere (A): 300
- Cable Length (m): 3
- Dimensions (cm): 27x4x27
- KRISBOW Cable Jumper 200A (Kabel Booster)atribut:
- Cable Length (m): 2.5
- Capacity (A): 200
- Packing Dimensions (mm): 250x60
- EZREN Car Battery Jumper Cable (Kabel Booster Aki)Deskripsi:Ezren EZ-4001 Toolbox 23 in 1 Lengkap Kabel Jamper Aki Mobil Kit ini sangat dibutuhkan jika terjadi keadaan darurat di perjalanan, seperti perjalanan jauh ketika mudik.Car emergency kit ini wajib dimiliki oleh pengendara mobil terutama yang suka berkendara jauh. Alat ini berfungsi untuk keamanan dan keselamatan Anda selama berkendara. Mechanical Specifications-1x Pemecah Kaca-1x Tang Kombinasi-1x Tape -1x Senter (Tidak Termasuk Battery)-1x Cutter -1x Tespen-1x Obeng Min-1x Obeng Plus -1x Meteran 3M-1x Segitiga Pengaman-1x Tali Derek-1x Kabel Jumper Aki-1x Sarung Tangan-1x Kunci L-1x Kunci Inggris 8in
- JONNESWAY Booster Cable (Kabel Jumper Aki)atribut:
- Size (Amp): 500Amp
- TOTAL Jumper Cable (Kabel Jumper)atribut:
- Cable Length (m): 2.5
- JTC Booster Cable (Kabel Booster)atribut:
- Length: 10 ft
- TRUSCO With knurled knob stageatribut:
- Material: Steel (SS400, chrome plated)
- Outside Diameter (mm): 16
- Knob Height (mm): 9.5
- Screw Dimensions: M4 x 0.70
- Thread Length (mm): 16
- Specification: Male thread type
- WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- monotaro Polishing Pad Sponge Buff Detail (Bantalan Pemoles / Polishing Pad)Deskripsi:Grinding force is soft buff with ultra-fine eyeglasses for polishing. Suitable for machine polishing compatible polishes and empty buff finishing.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Installation Method: Magic expression (About Φ 160 buff pad)
- Type: Extra fine
- Thickness (mm): 50
- Inner Diameter (phi mm): 50
- Outer Diameter d (mm): 180
- Futanlux Cat Serbaguna Special Color Duco NC 1kgDeskripsi:Futanlux Auto Refinish 2020 Solid Colour Adalah cat serbaguna yang terbuat dari bahan resin nitrocellulosedan mengandung pigment berkualitas tinggi. Futanlux Auto Refinish 2020 memudahkan aplikasi pengecatankarena memiliki daya tutup yang baik, daya kering yang cepat, ketahaan warnaterhadap cuaca yang dimanamemiliki daya lekat yang kuat sehingga lapisan cat menjadi tahan lama.atribut:
- Size (kg): 1.0
- Type Paint: Nitroselulosa Lacquer Enamel
- Texture: Gloss
- Dispersibility (m²/L/layer): 7.0-9.0
- Application: Brush, Air Spray
- Dilution: Brush 50-60%, Spray 80-100%
- Recommended Dry Layer Thickness (micron): 25
- Solvent: Thinner
- Specific Gravity: '1.05 at 25°C
- monotaro Hydraulic Floor Jack (2T)Deskripsi:Easy to operate because it is hydraulic. Ideal for jacking up ordinary passenger cars from light vehicles!. Car tire change, tire chain attachment and detachment etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Operating Temperature Range (°C): -30 to 50
- Dimensions (mm): 515x205x140
- Highest Position (mm): 380
- Lowest Position (mm): 135
- Maximum Load (t): 2
- Body Material: Iron
- Material (Castor): PVC
- Material (Grip): Rubber
- Material (Lever Part): Iron
- Kennedy Quick Lift Hydraulic Jack Trolley (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:T349 3 tonne capacity. One stroke instant lift foot pedal, raises the saddle up to jack point to increase productivity. Constructed from heavy gauge steel. 1m, two-piece handle. 120mm diameter saddle. Automatic safety overload protection. Positive twist, lock and release mechanism. Heavy duty rear swivelling castor wheels. Maximum load: 3000kg. Minimum height: 145mm. Maximum height: 490mm.atribut:
- Weight Each: 37.2kg
- Product Number: T349
- Lifting Capacity: 3t
- Lifting Height Max.: 490mm
- Lifting Height Min.: 145mm
- Additional Features: 1metre, two-piece handle Instant lift foot pedal Safety overload protection
- Part Number: KEN5037100K
- Size: -3 Tonne
- HARDEN Booster Cable (Kabel Booster)atribut:
- Length (mxmm²): 3x16
- Turtle Wax Renew Rx Scratch Repair & Renew (Liquid)Deskripsi:Turtle Wax Scratch Repair & Renew adalah satu-satunya produk penghilang gores dengan teknologi heal & seal. Produk ini dapat dengan cepat menghilangkan goresan halus, swirl marks dan juga water spot, sekaligus memberikan lapisan pelindung pada permukaan cat.Di formulasikan khusus dengan teknologi polishing platelets sehingga proses memoles pun menjadi lebih presisi, Anda juga dapat menggunakan Turtle Wax Scratch Repair & Renew untuk menghilangkan jamur pada kaca mobil.atribut:
- Size (ml): 207
- CARRSON Hydraulic JackDeskripsi:Dongkrak berbentuk botol dengan kapasitas 10 Ton.
- Belkote Clear Coat PU 2KDeskripsi:BELKOTE PU 2K Clear Coat 8200 is a High Quality, Medium Solid 2–component Polyurethane–based Clear Coat that exhibits features:High gloss and high film buildExcellent flow and levellingGood polishing propertiesSuitable for matt finishes on large area (8200 Doff)Benefited from those exceptional features, this clear coat is suited either spot repair or full body repair. For optimum result, it is recommended to use BELKOTE PU Slow Dry Reducer as diluent.atribut:
- Mixing Ratio: 4:1:3
- Dust Free (minute): 15
- Tack Free (minute): 90
- Drying Time (s): 2025-10-11 00:00:00
- Film Thickness (micron): ~60-80
- Gloss Level (°): >95
- Polishing Time (hour): 8-12
- Pot Life (hour): 7
Daftar Harga kabel jumper aki Terbaru October 2026
| KRISBOW Booster Cable LED (Kabel Booster) | Rp229.900 |
| KRISBOW Cable Jumper 200A (Kabel Booster) | Rp109.900 |
| EZREN Car Battery Jumper Cable (Kabel Booster Aki) | Rp439.900 |
| K55 Booster Cable (Kabel Booster) | Rp189.900 |
| JONNESWAY Booster Cable (Kabel Jumper Aki) | Rp2.099.900 |
| TOTAL Jumper Cable (Kabel Jumper) | Rp119.900 |
| JTC Booster Cable (Kabel Booster) | Rp2.099.900 |
| TRUSCO With knurled knob stage | Rp68.900 |
| WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik) | Rp67.900 |
| monotaro Polishing Pad Sponge Buff Detail (Bantalan Pemoles / Polishing Pad) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/hzP107069647-2.jpg)
/caP104564442-2.jpg)
/16P108489042-1.jpg)
/8zP104056323-1.jpg)
/n5P104081833-1.jpg)
/lqP104080782-3.jpg)
/P101530833-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/8oP104720312-8.jpg)
/P102238790-1.jpg)


/P102252190-1.jpg)
/c6P102200438-4.jpg)
/6zP107158251-1.jpg)
/aiP111634378-1.jpg)
/7qP109092278-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)